フェアッド TBUミニチュアカップブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)外径(Φmm)ブラシ:15、カップ:8回転速度(min-1[r.p.m])4000~10000注文コード31471966品番TBU1503BG033418
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。
上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。

外径(Φmm)ブラシ:15、カップ:8長さ(mm)5厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45回転速度(min-1[r.p.m])4000~10000最高使用周速度(min-1[r.p.m])20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする