RBUIT80SS808498 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2 PFERD 馬印 31472185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBUIT80SS808498 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2 PFERD 馬印 31472185
RBUIT80SS808498 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2 PFERD 馬印 31472185

PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31472185品番RBUIT80SS808498
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)15000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする