※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472228
品番
PBUR20S530993
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6300~9400
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
22
ブラシ径(Φmm)
20
最高使用速度(m/s)
12500(rpm)