※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472289
品番
PBUS10SS659250
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000~13000
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
60
線径(Φmm)
0.30
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)