PBU15SS530931 PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2 PFERD 馬印 31472343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBU15SS530931 PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2 PFERD 馬印 31472343
PBU15SS530931 PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2 PFERD 馬印 31472343

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31472343品番PBU15SS530931
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする