曜日別特売
BKU-A1.0-258996 PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 1x3x45 #120 PFERD 馬印 31472395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 1x3x45 #120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード31472395品番BKU-A1.0-258996
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44首下長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする