PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 11本組セット #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31472779
品番
DF4211SET017418
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
セット内容
平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質
工具鋼
質量(g)
76(パッケージ含まず)
柄の形状
丸