PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31473077
品番
DF3090SET323694
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
セット内容
半丸・三角・平・角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
24(パッケージ含まず)
柄の形状
角