※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸3.0x4x3x40#120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
31473156
品番
DZY-A3.0-119204
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
36
首下長(mm)
19