※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸6.0x6x6x60#120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31473217
品番
DZY-A6.0-119259
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
54
首下長(mm)
19