DSPG3-7-536421 PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120 PFERD 馬印 31473235

PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード31473235品番DSPG3-7-536421
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
粒度120軸径(Φmm)3材質電着ダイヤモンド形状ツリー形状質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする