DWR10-20-354001 PFダイヤモンドバー 6mm軸 10x20x6x70 #45 PFERD 馬印 31473253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFダイヤモンドバー 6mm軸 10x20x6x70 #45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード31473253品番DWR10-20-354001
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
粒度45軸径(Φmm)6材質電着ダイヤモンド形状R付円筒形状質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])29000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする