RBG100S530351 RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b PFERD 馬印 31473296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31473296品番RBG100S530351
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22長さ(mm)トリム:19全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)20000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする