RBU70PFCG936559 RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x8bx19l2 PFERD 馬印 31473488

※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x8bx19l2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31473488品番RBU70PFCG936559
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする