※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31473637
品番
RBU150SS956465
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)
150
付属品
アダプター:AK32-2
仕様
推奨使用速度(rpm):2400~3900
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
最大穴径(mm)
アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)
25
最高使用速度(m/s)
6000(rpm)