曜日別特売
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276

 

- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276
- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474276

なごみ池(庭園埋め込みタイプ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
容量(L)18
内容量1台注文コード31474276品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。

用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂質量(kg)1サイズS容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31474276-31474285-- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285なごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ1台
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31474276
2021-08-09
用途: 淡水魚 タナゴ鑑賞、とりあえず4匹購入、砂、石、水草で、元気に泳いでいます。
不動産業

とても、すてきな形で庭の砂をほり池を中に入れました。小さなタナゴやメダカなどは、ちょうどいいサイズだと思います。これからタナゴの追加と産卵用の貝を購入しました。来週早々にはくるので、エサをあげるとすがパクパクして食べます。みなさんも、是非購入されては、いかがでしょうか。夏休みなので、メダカなど購入されるお子さんとか多いようです。マニアの大人のかたもいて、あと噴水とかなにかつけるなどされるといいと思います。
※注意事項は、タナゴがメダカを食べてしまうケースがあるそうなので、メダカとタナゴは、一緒に飼わないほうがいいと、専門の方の指摘がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする