光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31474818 品番 SKTV-800(SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天板など光沢のある仕上げの、すっきり美しいシンプルなテレビ台。座のくらしにも合う、高さ40cm。キャスター付きなので、レイアウトの移動や大掃除の際も便利。お部屋を圧迫しない、奥行29の薄型設計。背板のないオープンデザインなので、配線もラクラク。

シャイニーホワイト 材質合成樹脂化粧繊維板 耐荷重(kg)全体40、天板20、中間棚5、底板7 幅(cm)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×290×400 用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。 質量(kg)9.5 組立時間20-30分
取扱説明書:(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする