画像準備中

木製おしゃれスツール プラリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード31475238 品番PRC-S(RBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

どんなインテリアにも馴染みやすいデザイン。スツールタイプなので、収納も場所を取らずコンパクトに。座面のカーブはお尻にフィット。脚部は天然木を使用していて見た目も美しい。パッと目を引くおしゃれなフォルム。プラスチック素材で汚れもサッとひと吹き。

レッドブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×345×455 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×335 本体質量(kg)2.8 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。 材質脚部:天然木(ラッカー塗装)、座部:ポリプロピレン、フレーム:スチール 質量(kg)2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×345×455 素材ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×335
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする