脚付き 収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン サイズシングル 注文コード31475597 品番ALS-38(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中にはひざ掛け、日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単、広げて脚をねじ込むだけでOK。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×260 本体質量(kg)2.8 用途収納スツール・収納椅子・収納チェア・スツール・椅子・チェアー・オットマン・足置き・収納ボックス・収納ベンチ・おもちゃ箱・おもちゃ収納・ドレッサー・掃除道具入れとして 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部:天然木 質量(kg)2.8 サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:340×340×260
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする