脚付き 収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー サイズダブル 注文コード31475615 品番ALS-76(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中にはひざ掛け、日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単、広げて脚をねじ込むだけでOK。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×260 本体質量(kg)5.7 用途収納スツール・収納椅子・収納チェア・スツール・椅子・チェアー・オットマン・足置き・収納ボックス・収納ベンチ・おもちゃ箱・おもちゃ収納・ドレッサー・掃除道具入れとして 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部:天然木 質量(kg)5.7 サイズダブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:720×340×260
取扱説明書:(1MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31475615 ALS-76(NV) 31475588 ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 1台 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする