PSS-38(RD) ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善) 31475658

 

PSS-38(RD) ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善) 31475658 PSS-38(RD) ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善) 31475658 PSS-38(RD) ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善) 31475658 PSS-38(RD) ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善) 31475658

ペットハウス&収納スツール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 耐荷重(kg)80 注文コード31475658 品番PSS-38(RD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

スツールとしてペット用ハウスとして、人にもペットにも使えるスツール。座部下はペット用の小物などを収納できるスペース。底面にはクッション付き。クッションは外して洗濯可能。

レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×70 本体質量(kg)3 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。 材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)3 サイズシングル 耐荷重(kg)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380 素材 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31475649
2024-11-26
用途:
リビングでの軽作業
その他業種

リビングに置いて軽作業の腰掛けに利用しました
使ってないときは飼い猫が昼寝してます
寝心地がいいのか、どいてくれません笑

対象商品:
31475649
2025-01-31
用途:
ペットのソファとして、スツールとして使用
建設業・工事業

意外と丈夫でびっくりした。スツールとして使用してます。高さは十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする