色レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×380
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×75
本体質量(kg)6.4
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。
材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.4
サイズダブル
耐荷重(kg)160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×380
素材布
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×75