ハンガーラック 棚付き

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31475728 品番 ASH-S(WW/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)全体50、ハンガーバー30、棚板20 ホワイトウォッシュ 質量(kg)6.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510 内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー:625×1320 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 段数1 組立時間30-40分 収納の目安20着
取扱説明書:(0.51MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
洋服掛けに
卸売・小売業

棚と床の間を掃除しようと掃除機を入れようとしたら入らなかった・・・。コロコロで掃除しようと思います・・・。
あと、もう少し高さがあった方が嬉しいです。

対象商品:
31475728
2019-03-05
用途:
部屋の衣類掛け
その他業種

大き過ぎず、ちょうどいいサイズです。そこに棚板があるのでカバンなど置けるのでいいです。丈夫なので、沢山掛けても大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする