ハンガーラック 棚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31475746 品番 ASH-T(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。上下2段に収納箇所があり、たっぷり収納可能。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

ウォルナット/ブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー:62×上段860/下段810 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)8.6 段数2 耐荷重(kg)全体80、ハンガーバー30、棚板20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1880 組立時間30-40分 収納の目安40着
取扱説明書:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする