YATG-01(PKWH) 忘れ物防止タグ スマートタグ キーホルダー attag(アッタグ) YAMAZEN(山善) 31475947

YATG-01(PKWH) 忘れ物防止タグ スマートタグ キーホルダー attag(アッタグ) YAMAZEN(山善) 31475947 YATG-01(PKWH) 忘れ物防止タグ スマートタグ キーホルダー attag(アッタグ) YAMAZEN(山善) 31475947 YATG-01(PKWH) 忘れ物防止タグ スマートタグ キーホルダー attag(アッタグ) YAMAZEN(山善) 31475947

忘れ物防止タグ スマートタグ キーホルダー attag(アッタグ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31475947 品番YATG-01(PKWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「鍵探し・スマホ探し」に一役買ってくれる頼もしいアイテム。Bluetooth搭載の探し物発見器。音と光で探せる!スマホ置き忘れ防止機能付き。薄型で財布に入れることも可能なサイズ。カメラのシャッター機能としても使用可能。スマホのGPS機能を活用して位置情報を記録できる。

用途双方向での検知ができる、電池交換可能なスタイリッシュ忘れ物防止タグ、探し物発見器、KEY FINDER、紛失防止タグ、キーファインダーとして。 適合スマートフォン:ios8.0以上/Andoroid4.4以上 セット内容コイン型リチウム電池CR2016 内部にセット済み/リング×1/ 電池交換用ピック×1/ 説明書 ピンク×ホワイト 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×5 電池コイン形リチウム電池(CR2016) 使用範囲(m)有効:0〜40(障害物等の状況により異なります) BluetoothBluetooth4.0

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31475999
2019-05-10
用途:
鍵の置き忘れ防止

たまに持ち歩く鍵のキーホルダーとして使用。
持ち歩く際だけ置き忘れ防止をしたいが
置き忘れ防止の解除がうまくいきません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
商品使用に関して、ご不明点がございましたら、弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
31475999
2019-05-13
用途:
鍵の置き忘れ防止
株式会社 肉の神明 様

置き忘れ防止を解除しても離れると鳴ってしまうことが多々あります

対象商品:
31475938
2019-06-14
用途:
財布につけて置忘れ防止
北部桧山環境衛生有限会社 様 (サービス業)

@あまり離れていなくても鳴るのでアプリで切断通知を切っているにもかかわらず何度かブザーが鳴る。A最初からバッテリー20%以下の警告が出てる。B、Aの影響かもしれないけどそのタグが1月程度でアプリに認識されなくなった。(家でスマホを探すときにタグ側のボタンを押しても反応しないので家電でスマホ見つけた時に判明した)何度登録しなおそうとしても3秒押しでピピッ!と音はしてもBluetooth登録されないので今はほかに買った同じ別タグを使ってる。
肝心な時に役に立たないのであればつけないほうがいいかも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする