園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー

(15件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31476105 品番YRM-35B
参考基準価格(税別)¥47,980 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。

用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg)26 容量(L)55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855 保証期間お買い上げ日より1年

商品説明動画

YAMAZEN「ローラーミルガーデンシュレッダー」 YRM-35B/POP
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
庭木の枝処理
製造業

現在は枝落とし後の粉砕処理〜可燃ゴミ化(市の可燃物処理)、将来は腐葉土作成のためにも利用できると思って使用しています。低騒音で結構トルクもあってDIY程度なら必要十分です。軽トラ荷台いっぱいの伐採枝が70リットル袋で5袋程度に減容できます。

対象商品:
31476105
2021-11-16
用途:
伐採時の枝木の処分
テイユ 様 (サービス業)

伐採の枝木の体積が非常に小さくなり処理が容易になり、場所小さくて済む
機械の音もそんなにうるさくなく、気持ちよく枝木を吸い込んでくれます
思った以上の働きをしてくれています。
以上

対象商品:
31476105
2021-05-12
用途:
小枝粉砕時
製造業

@20mm径の小枝粉砕で負荷がかかり停止する。A安全スイッチの設置場所は逆位置が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
31476105
2022-05-16
用途:
剪定作業後の枝の処分
株式会社久良木 様

もっと早く買えばよかった。ポリ袋で一般ごみとして、捨てられる。ただ、思ったほど細かくは裁断できない。

対象商品:
31476105
2020-05-06
用途:
庭木剪定後の粉砕
製造業

まず騒音は全く気にならない。トルクもほどほどあって大抵のものは粉砕してくれます。但し、挿入口が狭いのでそこだけが難。もっとも手を入れない安全性を考えればそれは仕方ないことで割り切るしかないでしょう=挿入方向を工夫して行えば喰い込んで行ってしまうのでそこそこだと思います。

対象商品:
31476105
2019-09-22
用途:
庭木の剪定後の枝木を処理しています。
サービス業

家の周りには、結構な量の庭木があり、剪定後の枝木が多量に出ます。
以前は、トラックで廃棄に運搬していましたが、その場で、チップに出来るので、畑の肥料として利用できますので、大変喜んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
31476105
2020-08-04
用途:
細い枝木の粉砕
その他業種

のべ3時間ぐらい使って2日目にして壊れました。修理に時間がかかり、結局時間のロス。これまで通り、ハサミで切った方がはるかに早い。直らないので、それ以後一切触れていません。値段相応のものと言われればそれまでだけど、それにしてもひどすぎる。

4人が参考にしています
対象商品:
31476105
2019-03-08
用途:
剪定後の枝を砕くのに使用
Dream Garden 様 (製造業)

操作音が思っていたよりずっと静かで、これなら近所の迷惑にならずに作業できます。比較的細い枝を処理したので、刃の間が一番狭い設定で粉砕できたので、一々調節する手間もなく、仕事が進んで満足です。まだ1度しか使っていないので、耐久性はわかりませんが、替え刃も5千円以内で買えるので、いい買い物をしたと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする