4Gブレードカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31476209 品番 SSC-4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。

用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-19
用途:
畑や家屋直近の草刈
製造業

アルミ本体には、コードの逃げ加工がされ元切れしにくく設計してあるのだが
純正コードの射出形状が切れ味重視に設計されてるせいか太さの割りに元切れし易く
他社ツイスト断面形状の対辺3mmコードに比べ耐用時間がかなり短いと感じた。
よって本体は、これを使って他社のコードを取り付け使用している。
そちらの方が元切れ頻度が減り先端から減るのでいきなり切れなくなることが少ない。
チップソーに比べ切れ味は、数段落ちヘッドを振った時に対象物への絡み付き抵抗で
腕力を結構使うので体力消耗が覿面分かる上に常にスロットル全開で燃料消費も多い。
ゼノア22ccでは、パワー不足で新品コード1本+半切れコード1本が精一杯で
2本とも新品だと回転が付いてこず切れが悪い。
逆に32ccで回すとオーバーパワーか新品2本でもコード切れが頻発して交換ばかり必要。
純正コードの場合、32ccでスロットルやや控え目で使うくらいが良いのかも?
草の繊維飛散は、それなりにあるが小石を飛ばしたりは、滅多に発生していない印象。
お値段が控え目なので、自分の期待値が高過ぎるだけなのかも?

対象商品:
44710884
2024-06-12
用途:
草刈り
庭昇 様 (建設業・工事業)

障害物に当たった時ナイロンコードの逃げ加工(溝)が有る為 元切れしにくい。
硬い草を無理に刈らない限りナイロンコードの消耗も少なく長時間作業が可能。
2個セットで価格もリーズナブル オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする