※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEBDF-32 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476848 GEBDF-32 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476848

ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31476848 品番 GEBDF-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 寸法L(mm)200 寸法H(mm)約113 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS 10K-RF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする