KSH10K7Q 煙突式ストーブ 角型 サンポット 31477049

煙突式ストーブ 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31477049 品番KSH10K7Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,000

寒い冬もパワフル燃焼、設定温度も自在な煙突式カベック。

仕様石油タンク別置式(別売) 種別煙突式半密閉式石油暖房機 質量(kg)25.5 呼び径(煙突)106/3.5寸 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 機能火力無段階、微小燃焼 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)584×610×362 暖房出力(kW)1.15〜7.33(990〜6300kcal/h) 燃料消費量(kW[L/h])1.85〜10.5(0.18〜1.02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする