ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー2
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31477172
品番
AGSS-ST2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.057
付属品
スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)
179
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
43
排気方向
後方
コレット径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】ダイグラインダー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【YANASE】ダイグラインダー2(AGSS-ST2)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった