直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31477469 品番 NNF41825LE9/LDL40SN2938Kx1
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)33 セット内容【器具】NNF41825 LE9、【ランプ】LDL40S・N/29/38-K エネルギー消費効率(Lm/W)89.6 光源寿命40000時間(光束維持率95%) 光束(Lm)2960 仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1270 質量(kg)2.3 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(横向き)取付専用 定格電圧(V)100〜242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 明るさ(Lm)3400 演色指数(Ra)84
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする