直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31477505 品番 NNF41838LE9/LDL40SN1925Kx1
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)23 セット内容【器具】NNF41838 LE9、【ランプ】LDL40S・N/19/25-K エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1950 仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1275 質量(kg)3.2 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 定格電圧(V)100〜242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 明るさ(Lm)2500 演色指数(Ra)84
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする