硬質ガラスロート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31477775 品番 453-09-11-02
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
材質硬質1級ガラス 口径(Φmm)45 用途「許容誤差±5mm」 TGK品番453-09-11-02 高さ(mm)約90 足径(Φmm)×足長(mm)6×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
液体を別の容器に入れる際に使用
医療・福祉・介護関連業

ちょうどほしかったサイズのロートが手に入って満足しています。

対象商品:
31477793
2022-08-17
用途:
薬剤の入れ替え用
農・林・水産業

樹脂製と違くて、割らん限りは永久に使えるのが良き!
耐久性や、薬剤による変質は、当たり前ですが、一切ありません!

対象商品:
31477784
2021-07-14
用途:
商品梱包
卸売・小売業

安くて質もいいです、助かります。ありがとうございました。

対象商品:
31477775
2020-03-30
用途:
別途購入の消毒液を携帯用小瓶に移す作業時
その他業種

径の太さが表示されており、購入し易いところが優れていました。

対象商品:
31477775
2019-08-17
用途:
NASKALUB 原液 の 20mL ボトルへの詰替え用
その他業種

NASKALUB 原液 の 20mL ボトルへの詰替え用に買いました。
小さいものが使えます。2回ロートの上まで入れるぐらいで、8割ぐらい入ります。中が見えないので、3回目は、やめておいた方が良いと思います。自分は、こぼしてしまいました。

対象商品:
31477775
2017-10-05
用途:
化粧品の詰め替えに使用
サービス業

直径5cm位で、小さいですが、詰め替え先の瓶口に楽に入りました。
従来詰め替える際に瓶口の径が合わず、少なからずこぼれましたが、本品はばっちりでした。4711ポーチュガルに使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする