ムヒのキズテープ La

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8枚) 注文コード31477898 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

お子さまのひざやひじにピッタリサイズ!
つっぱらない、貼りやすい、はがれにくいシートです。デザインは6種類あります。
お子さま用の大判サイズにしたことで、必要以上に覆わないので、はがれる原因のしわができにくくなっています。

用途創傷面の保護 使用方法パッド部分をきず口に当て、テープにシワが入らないように注意して貼ってください。 寸法(mm)50×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00095 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31477898
2023-10-19
用途:
孫の用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

アンパンマンが大好きなのでとてもいいです*喜んでます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする