剪定鋏 アルミ柄

(152件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31478177 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で丈夫なアルミ製のボディです。

全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
注意
※剪定鋏ですので金属や樹脂等の切断には使用しないでください。
※庭木を剪定する際は枝に対して斜め45度の角度で切ってください。
※太くて切りにくい枝は無理せずに回すようにして切ってください。
※刃欠けの原因になるので横方向にコジらないでください。
※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。

商品説明動画

剪定鋏 アルミ柄.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31478177
2025-12-22
用途:
登山道整備の必需品です
クライムワークス 様 (サービス業)

とにかくよく切れます。小指ぐらいの太さの枝ならサクサク切れます。枝だけなく固くなっロープなども切れるので登山道整備の標準装備になっています。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
庭木や植え込みの剪定作業に使用
サービス業

軽くて扱いやすく、切れ味も問題ありません。もう少しグリップ部分が柔らかい素材だと、長時間の作業でもより快適になると思います。コスパ的には満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31478177
2026-03-09
用途:
農作業など
サービス業

思ったなり刃渡りが小ぶりでしたが切れ味が良く
快適に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
31478177
2025-12-05
用途:
枝の剪定など
サービス業

切れ味抜群で、弱い力で枝などが簡単に切れます。予想以上で助かっています。冬季間の保存をしっかりやって、来年に備えます。

2025-10-04
用途:
枝等の剪定作業
その他業種

樹木、竹などの、やや太い枝も気持ち良く切れた。重さや持ちやすさも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
31478177
2025-12-11
用途:
枝切り
その他業種

軽量で扱いやすく、長時間作業でも疲れにくい剪定鋏。

2025-10-30
用途:
梅の選定で
運輸・通信業

梅の選定で使用しました。大変よく切れます。価格も安くて助かります。モノタロウ様有難うございます。

2025-09-26
用途:
外の清掃活動・草取り時
株式会社丸江製作所 様 (製造業)

社内の清掃活動で会社周辺の草取りの時に使用しました。
切れ味が良く使いやすかったです。
アルミ柄なので鉄製の物より軽くて良いです。
値段も手ごろだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする