※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型真空ユニット (ZR1-VC4S〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 注文コード31480732 品番ZR1-VC4SMZ
参考基準価格(税別)¥33,060 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はリード線取出方法・手動操作方式など44種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127) 電磁弁定格電圧(V)DC5 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする