メリヤスウエス 濃色 中古生地より100円くらい高いけれどこちらのほうが自動車整備には使い勝手があっているうような気がしました。
機械のメンテナスで使っていますが、使い勝手が良いと思いますが、使う場所によっては白でないといけない場所があるので使い分けが必要です。
モノタロウブランドを含め色々なウエスを買って来ましたが、
水や油を吸わないウエス(ハズレと呼んでいる)が少なく
使い勝手の良いウエスです。
コスパも良いので箱を注文しています。
これまでは白ウエスのみを買っていましたが、安さに惹かれて本品を購入。しかし、結構油を吸わなそうな物も結構含まれていて捨てた物があり、また、汚れている物も多く含まれていたので、個人使用なら割高でも白ウエスの方が良いかな?と思います。
よく吸収します!拭き取り後、ほこりが付くと困りますので、毛羽立ちがない生地ものが一番いいです!
ウエスはいつも専門業者で購入していましたが、在庫を切らしてしまい急遽モノタロウさんで購入することとなりました。
翌々日に納品されて助かりました!
メリヤスウエスとしての品質も問題なく、コスパも良いと思いますので、リピート有りだと思います。
4s入り袋でしたが、2s入りがあると使い勝手が良いので、商品ラインナップを期待したいです。
安価で吸水性もよく、衛生的にはそんなに気にする機械保守なので重宝しています。
工場内で使用しているため、不備なく使用できました。ある程度拭きやすい大きさにはなっていたので良かったですが、たまに大きすぎるものもあったので大きさは統一してほしかったです。
お客様にもウエスは販売していますが、白いものでないとダメなのでお客様に売れないのは残念です。