ピックツール

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31483646 品番 Mono033A-4
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
滑りにくいTPRグリップ付きです。

用途
Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)160 軸径(Φmm)3.5 形状フック型 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP/TPR
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

マルチ抑えのピン抜きに使用しております。しっかり掛かり軽く引き抜け重宝しております。

2026-02-11
用途:
車の整備
サービス業

ブレーキ分解時のバネを設置する時に今まではニッパー等でやややりにくかったがこれで解消される。

2025-04-27
用途:
オイルシールピッキング
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今回はモノタロウピックツールを2種類買ったもう一つの商品です。
しっかり使えそうです。
常に使うものでもないのでこんな感じで良いです。

対象商品:
31483637
2025-04-18
用途:
機械シール外し等
卸売・小売業

耕運機のシャフトシール外しに使用。サイズ手頃で力入れやすく満足です

1人が参考にしています
2025-04-27
用途:
オイルシールの脱着等
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今回、柄付きの商品が欲しかったので購入。
いろいろ使い道がありそうです。

2025-03-15
用途:
整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

草刈機やチェンソーのタンク内の燃料フィルターをとるのに使用しています。安くていいです。

2024-10-22
用途:
Oリング
製造業

以前モノタロウの4本セットの物を買ったのだが、少し短く微妙な使いづらさがあったので、本品を購入。
少しだけ長くなり使いやすくなった。
製品自体もセット物よりワンランク上。

対象商品:
31483646
2023-11-04
用途:
車両整備時
岡田 様 (サービス業)

手の届きにくい場所にある電装品の止め金具等の取り外しに便利。長さ調整機能が有ればよりベター。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする