ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ドゥファビネ100年アルバムブック式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31483674
品番
アH-A4PB-181-DB
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
色
ダークブルー
質量(g)
950
収納サイズ
A4ノビ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×250×17
台紙
A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
仕様
フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)
タイプ
ブック式
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応