ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ドゥファビネ100年アルバムブック式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31483717
品番
アH-B5B-141-P
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
色
ピンク
質量(g)
600
収納サイズ
B5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
262×188×17
台紙
B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
仕様
フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)
タイプ
ブック式
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応