ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ドゥファビネ100年アルバムブック式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31483796
品番
アH-MB-91-S
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
色
ブラウン
質量(g)
270
収納サイズ
ミニ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
136×161×17
台紙
ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
仕様
フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)
タイプ
ブック式
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応