CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ガラスドリンクサーバー 10L スタンド付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31483920
品番
UW-2011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハーブやフルーツなどを入れて、お好きなフレーバーウォーターが作れるガラスドリンクサーバーです。
季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。
分解・洗浄ができて衛生的です。
材質
本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック・本体:ポリエチレン、コック・パッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約本体サイズ:200×200×340(コック部除く)