CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ボトルホルダーベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31484105
品番
UE-4913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ペットボトル500ml〜ステンレスボトル1.5L程度を持ち運べます。
ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用できます。
横ベルト3本の本数・位置は自由自在にボトルに合わせて移動可能。
寸法(mm)
約ベルト幅25×長さ800〜1,300
(使用するボトルの外径などにより異なります。)
仕様
使用可能なボトルサイズ:外径58〜100mm×高さ150〜300mm程度
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色
ブラック