ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
セラピーカラーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485153
品番
TCPK-L-240-PB
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判240
質量(g)
540
タイプ
溶着式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
298×160×50
台紙
ポリプロピレン製L判3段(KG・パノラマ兼用)、ポケット3層黒エンボス台紙40枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応