ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
シンプラフト フォトノートブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31485415
品番
NTJ-SPT-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
写真を貼ってコメントを記すことで、その時に感じた気持ちなどを記録するためのフォトノートブックです。
じゃばら式に展開(全12面)しますので、広げて立てることでお部屋に飾ることができます。
色
ホワイト
付属品
封筒×3枚
仕様
吊り下げ・置き共用
質量(g)
35
タイプ
じゃばら式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×125×10、(貼り付け有効サイズ:縦165×横120mm)
台紙
クラフト紙12枚じゃばら
RoHS指令(10物質対応)
対応