NTJ-SPT-N シンプラフト フォトノートブック ナカバヤシ 31485424 NTJ-SPT-N シンプラフト フォトノートブック ナカバヤシ 31485424

シンプラフト フォトノートブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31485424 品番NTJ-SPT-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

写真を貼ってコメントを記すことで、その時に感じた気持ちなどを記録するためのフォトノートブックです。
じゃばら式に展開(全12面)しますので、広げて立てることでお部屋に飾ることができます。

グレー 付属品封筒×3枚 仕様吊り下げ・置き共用 質量(g)35 タイプじゃばら式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×125×10、(貼り付け有効サイズ:縦165×横120mm) 台紙クラフト紙12枚じゃばら RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする