PCC-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ 31485449 PCC-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ 31485449 PCC-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ 31485449

シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31485449 品番 PCC-SPT-W
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

for instax mini size 86×54mm
見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。
写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。

ホワイト 付属品封筒×3枚 仕様吊り下げ・置き共用 材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする