ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485458
品番
PCC-SPT-N
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
for instax mini size 86×54mm
見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。
写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
色
グレー
付属品
封筒×3枚
仕様
吊り下げ・置き共用
材質
本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
(開いた状態)127×178、(封筒)94×132
RoHS指令(10物質対応)
対応