PCL-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ 31485476 PCL-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ 31485476 PCL-SPT-W シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ 31485476

シンプラフト フォトカード3枚組 L判

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31485476 品番 PCL-SPT-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

for L size 127×89mm
見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。
写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。

ホワイト 付属品封筒×3枚 仕様吊り下げ・置き共用 材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙 サイズL判 質量(g)65 寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-10
用途:
贈呈用

送るには失礼な材質

表裏同じかと思ったけど

トイレットペーパーの芯のような
模様でがっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする