ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
31485555
品番
PSL-SPT-BR
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
for L size 127×89mm
組み立て式の簡易フォトスタンドです。
簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
色
ブラウン
仕様
吊り下げ・置き共用
サイズ
L判
質量(g)
60
寸法(縦×横)(mm)
129×147
RoHS指令(10物質対応)
対応